1-2273104-1 TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80592428

TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:41-2273104-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80592428
品番
1-2273104-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
規格
CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電圧
24 V dc
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
保護等級
IP65、IP67
シールド
シールドなし
断面積(mm2)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】メス
コネクタ2
未処理終端

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする