5145299-1 TE Connectivity, メモリカードコネクタ, SAM, SIM 6 極, オス 5145299-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80592796

TE Connectivity, メモリカードコネクタ, SAM, SIM 6 極, オス 5145299-15145299-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80592796
品番
5145299-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800
長さ(mm)
20
幅(mm)
4.05
ピッチ
2.54mm
寸法
20 x 4.05 x 29.9mm
極数
6
深さ(mm)
29.9
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
カード
SAM, SIM
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする