TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, メモリカードコネクタ, SAM, SIM 6 極, オス 5145299-1
5145299-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80592805
品番
5145299-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
幅(mm)
4.05
ピッチ
2.54mm
寸法
20 x 4.05 x 29.9mm
極数
6
深さ(mm)
29.9
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
カード
SAM, SIM
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート