5145299-2 TE Connectivity, メモリカードコネクタ, SAM, SIM 8 極, オス 5145299-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80592814

TE Connectivity, メモリカードコネクタ, SAM, SIM 8 極, オス 5145299-25145299-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80592814
品番
5145299-2
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
長さ(mm)
20
幅(mm)
4.05
ピッチ
2.54mm
寸法
20 x 4.05 x 29.9mm
極数
8
深さ(mm)
29.9
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
カード
SAM, SIM
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする