TC74HC08AP(F) Toshiba ロジックゲート, AND, スルーホール, 2-入力, 74 東芝 80593365

Toshiba ロジックゲート, AND, スルーホール, 2-入力, 74TC74HC08AP(F)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593365
品番
TC74HC08AP(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最小】2【最大】6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
ロジック機能
AND
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする