1-216602-0 アクセサリ 19極 2.54mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80593645

アクセサリ 19極 2.54mm 2列1-216602-0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80593645
品番
1-216602-0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
ピッチ
2.54mm
極数
19
シリーズ
AMPMODU HV-100/HV-190
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
基板実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする