1-480701-0 コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.35mm 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80593688

コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.35mm 1列1-480701-0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80593688
品番
1-480701-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
ピッチ
6.35mm
極数
3
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
レセプタクル
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
横型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする