1551573-5 スプリングコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 表面実装使用 2.15 x 3.26 x 1.15mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80593715

スプリングコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 表面実装使用 2.15 x 3.26 x 1.15mm1551573-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5400個)
注文コード
80593715
品番
1551573-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
3.26
幅(mm)
1.15
高さ(mm)
2.15
寸法
2.15 x 3.26 x 1.15mm
定格電流(A)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする