1551573-5 スプリングコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 表面実装使用 2.15 x 3.26 x 1.15mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80593724

スプリングコンタクト TE Connectivity ステンレス鋼 表面実装使用 2.15 x 3.26 x 1.15mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
80593724
品番
1551573-5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
3.26
幅(mm)
1.15
高さ(mm)
2.15
寸法
2.15 x 3.26 x 1.15mm
定格電流(A)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする