TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ディスクリートソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス,1列 5シリーズ
1-5050871-9
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80593776
品番
1-5050871-9
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
7.32
極数
1
シリーズ
5
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
銅
行数
1
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
適合電線サイズ
16 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート