TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ディスクリートソケット, TE Connectivity メス 19AWG 0.653mm2 MSSシリーズ
5645500-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80593785
品番
5645500-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シリーズ
MSSmm2
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
適合電線サイズ
【最大】19AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケル, 錫