4-640426-2 リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80593916

リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80593916
品番
4-640426-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739
ピッチ
3.96mm
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
MTA-156
定格電圧
600 V ac
定格電流(A)
7
行数
1
最高使用温度(℃)
105
材質(コンタクト)
銅合金
端子
IDC
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-55
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
ジェンダー
メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする