TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リボンケーブルコネクタ MTA-156シリーズ TE Connectivity, メス, 6極, 1列
3-640427-6
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80594029
品番
3-640427-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ピッチ
3.96mm
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
MTA-156
定格電圧
600 V ac
定格電流(A)
7
行数
1
最高使用温度(℃)
105
材質(コンタクト)
銅合金
端子
IDC
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-55
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
ジェンダー
メス