2-330808-8 基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス Mini-Spring Series 3シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80594135

基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス Mini-Spring Series 3シリーズ2-330808-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
注文コード
80594135
品番
2-330808-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
長さ(mm)
3.61
極数
1
シリーズ
Mini-Spring Series 3
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
適合電線サイズ
25 → 28 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする