TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス Mini-Spring Series 4シリーズ
5050864-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
80594144
品番
5050864-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
6.53
極数
1
シリーズ
Mini-Spring Series 4
定格電流(A)
6.5
材質(ハウジング)
銅
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
適合電線サイズ
20 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート