TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート メス,1列 3 Seriesシリーズ
2-5331677-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
80594239
品番
2-5331677-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.51
極数
1
シリーズ
3 Series
定格電圧
60 V
定格電流(A)
5
行数
1
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
適合電線サイズ
21 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート