TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ソケット, TE Connectivity 1極 ストレート,1列 Mini Spring Socketシリーズ
1-5380758-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
80594266
品番
1-5380758-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
極数
1
シリーズ
Mini Spring Socket
定格電圧
60 V ac/dc
定格電流(A)
5
行数
1
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
接続方向
ストレート