5050865-3 基板接続用ソケット, TE Connectivity ストレート メス,1列 4 Seriesシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80594397

基板接続用ソケット, TE Connectivity ストレート メス,1列 4 Seriesシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80594397
品番
5050865-3
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
¥84
長さ(mm)
6.6
シリーズ
4 Series
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
ベリリウム銅
行数
1
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
適合電線サイズ
20 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする