21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355

21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355
21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355
21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355
21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355
21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355
21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355
21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355
21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355
21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355
21526 ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット アーテック[学校教材・教育玩具] 80597355

ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80597355
品番
21526
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000

ボーク重子監修の非認知能力を育むおもちゃシリーズの4種セット
ボーク重子先生監修の「Yes I can できたよパズル」「自分だけの動物園」「今日のありがとうボード」「思いやりのミラー」の4商品すべてが入ったスペシャルセットです。自己肯定感・自己効力感・自己有用感・想像力・共感力・自制心・主体性を育む36種類の「声かけカード」がすべて手に入ります。
材質:紙、フェルト、EVA、プラスチック、マグネット、ポリスチレン。サイズ:400×400×150mm。セット内容:「Yes I can できたよパズル」「自分だけの動物園」「今日のありがとうボード」「思いやりのミラー」各1セット、カラー表紙

用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
セット内容
「Yes I can できたよパズル」「自分だけの動物園」「今日のありがとうボード」「思いやりのミラー」各1セット、カラー表紙
材質
紙、フェルト、EVA、プラスチック、マグネット、ポリスチレン
寸法(mm)
400×400×150
包装形態
袋入
適合年齢(歳)
3
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする