21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389

21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389
21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389
21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389
21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389
21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389
21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389
21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389
21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389
21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389
21585 ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード アーテック[学校教材・教育玩具] 80597389

ボーク重子先生監修 今日のありがとうボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80597389
品番
21585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

自己肯定感と自己有用感と感謝の気持ちを育む
ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃシリーズ皆さんは、今日何回「ありがとう」を言いましたか?このボードは、子どもから保護者へ、保護者から子どもへの「ありがとう」を伝えるツールです「今日のありがとう」を書いたら、お花のマイクをもってLet's talk about it オリジナルの「声かけカード」が付属しており、子どもにどんな声かけをすると効果的かが具体的にわかります。
材質:EVA、プラスチック、マグネット、紙。サイズ:235×340×40mm。セット内容:ありがとうボード×1、マグネットシート×2、ボードマーカー×1、飾り付けシール×1、声掛けカード×9、取説×1

用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
セット内容
ありがとうボード×1、マグネットシート×2、ボードマーカー×1、飾り付けシール×1、声掛けカード×9、取説×1
材質
EVA、プラスチック、マグネット、紙
寸法(mm)
235×340×40
包装形態
ヘッダー付袋入
適合年齢(歳)
3
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする