21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398

21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398
21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398
21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398
21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398
21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398
21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398
21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398
21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398
21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398
21586 ボーク重子先生監修 思いやりのミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 80597398

ボーク重子先生監修 思いやりのミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80597398
品番
21586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

共感力・自制心を育む
ボーク重子の非認知能力を育むおもちゃシリーズまだ感情のコントロールが未熟な子どもに、自分が悲しいときや腹が立つときにどうしたら自分の感情と行動をコントロールできるかを学ぶツールです。「じぶんをハグする」「ぐちゃぐちゃの絵をかく」などユニークな方法が盛りだくさんの「自制心のサイコロ」と「思いやりのミラー」で共感力を育みます。
材質:ポリスチレン、紙。サイズ:235×340×60mm。セット内容:ミラー×1、サイコロ×1、シール×1、声掛けカード×9、取説×1

用途
学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。
セット内容
ミラー×1、サイコロ×1、シール×1、声掛けカード×9、取説×1
材質
ポリスチレン、紙
寸法(mm)
235×340×60
包装形態
ヘッダー付袋入
適合年齢(歳)
3
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする