レノア
レノア クエン酸in 超消臭 部屋干し フレッシュグリーンの香り 詰め替え 各種
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(730mL)
1個(730mL)
¥949
1個(1110mL)
¥1,598
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(730mL)
注文コード
80702496
品番
4987176386977
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
クエン酸のパワーで蓄積ニオイをはがしとる!
タイプ
つめかえ用特大
形状
液体
液性
酸性
香り
リフレッシュグリーン
商品タイプ
詰替用
適合用途
部屋干し
グリーンマーク
認定