曜日別特売
AOLS2QM40DNS Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気) 80703336

Φ25 TWSシリーズAOLS2QM40DNS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は取付穴径・接点構成・照光色など510種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
25.5
接点構成
4a
注文コード
80703336
品番
AOLS2QM40DNS
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)

仕様
【コンタクトブロック】HW-U形(最大4接点/2段)
形状
【ボタン / ハンドル】突形、照光押ボタンスイッチ 突形
色
【ボタン / 照光】青
保護構造
IP65
接点構成
4a
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-25~+50
定格通電電流
10A
定格使用電圧
【照光】AC200/220V
保存温度(℃)
-40~+80、-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V メガ)
取付穴径(Φmm)
25.5
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
LED
LSRD-M2
取付ピッチ(mm)
34
接点仕様
銀接点
接点材質
銀接点(指定により金接点対応可)
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
動作
オルタネイト
使用電圧範囲
AC200/220V±10%
機械的寿命
500万回以上
電気的寿命
50万回以上
カテゴリー
【過電圧カテゴリ】II
使用周囲湿度(%RH)
30~85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする