曜日別特売
APS1QH2DNPW Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気) 80706450

Φ25 TWSシリーズAPS1QH2DNPW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は取付穴径・接点構成・照光色など510種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
照光色
ピュアホワイト
注文コード
80706450
品番
APS1QH2DNPW
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)

その他
【過電圧カテゴリ】II
形状
丸形(ドーム形)
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)
耐電圧
【充電部-非充電部間】AC2500V-1分間
定格使用電圧
AC/DC100/120V
保存温度(℃)
-40~+80(ただし、氷結しないこと)
消費電流(mA)
【LED】(AC)2、【LED】(DC)2
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
LED
LSRD-H2
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
使用電圧範囲
【LED】AC/DC100/120V±10%
LED寿命(時間)
約50,000
照光色
ピュアホワイト
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする