- その他
- 【過電圧カテゴリ】II
- 形状
- 丸形(ドーム形)
- 保護構造
- IP65(IEC 60529)
- 端子形状
- ねじ端子(SS端子)
- 耐電圧
- 【充電部-非充電部間】AC2500V-1分間
- 定格使用電圧
- AC/DC100/120V
- 保存温度(℃)
- -40~+80(ただし、氷結しないこと)
- 消費電流(mA)
- 【LED】(AC)2、【LED】(DC)2
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+50(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- LED
- LSRD-H2
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 4.0(照光ユニット:2.5)
- 使用電圧範囲
- 【LED】AC/DC100/120V±10%
- LED寿命(時間)
- 約50,000
- 照光色
- 黄
- 使用周囲湿度(%RH)
- 30~85(結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 30(片振幅1.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000