曜日別特売
APS1QM4DNR Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気) 80706529

Φ25 TWSシリーズAPS1QM4DNR

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は取付穴径・接点構成・照光色など510種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
10
照光色
赤 / R
注文コード
80706529
品番
APS1QM4DNR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)

形状
はんだ端子タイプ
耐電圧
充電部と非充電部間1000V・1分間
入力
ダイレクト式
定格使用電圧
AC-DC共用
保存温度(℃)
-30~+80
絶縁抵抗(MΩ)
【充電部と非充電部間】100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20~+55
取付穴径(Φmm)
10
平均寿命(時間)
約30,000
照光色
赤 / R
使用周囲湿度(%RH)
45~85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする