曜日別特売

Φ22 TWシリーズAPW1B22DG-ZT3

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は接点構成・取付穴径・照光色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
10
照光色
緑 / G
注文コード
80706635
品番
APW1B22DG-ZT3
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
保護構造
IP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)
形状
ねじ端子タイプ
備考
バリア付 端子台付パック品
耐電圧
充電部と非充電部間1000V・1分間
入力
ダイレクト式
定格使用電圧
AC/DC24V
保存温度(℃)
-30~+80
絶縁抵抗(MΩ)
【充電部と非充電部間】100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20~+55
取付穴径(Φmm)
10
平均寿命(時間)
約30,000
照光色
緑 / G
使用周囲湿度(%RH)
45~85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする