IDEC(和泉電気)
Φ22 TWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接点構成・取付穴径・照光色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
12
照光色
アンバー / A
注文コード
80707046
品番
APW216DA-ZT3
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
保護構造
IP65(IEC 60529)、IP65(JIS C 0920)
形状
ねじ端子タイプ
備考
端子台付パック品
耐電圧
充電部と非充電部間1000V・1分間
入力
ダイレクト式
定格使用電圧
DC6V
保存温度(℃)
-30~+80
絶縁抵抗(MΩ)
【充電部と非充電部間】100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20~+55
取付穴径(Φmm)
12
平均寿命(時間)
約30,000
照光色
アンバー / A
使用周囲湿度(%RH)
45~85