ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプARN4-1202-11110011B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80707281
品番
ARN4-1202-11110011B
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
色
【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒
種類
長レバータイプ
保護構造
IP65(IEC 60529)
段数
4(コンタクトブロック)
接点構成
1a1b
耐電圧
AC2,500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-25~+50(氷結しないこと)
動作方式
(上)自己保持/(右)自動復帰/(左)自動復帰
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-35~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V メガ)
接点仕様
銀接点
機械的寿命
50万回以上
色(ツマミ)
黒
電気的寿命
50万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85 (結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
操作方向
上・右・左

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする