- その他
- 【過電圧カテゴリ】II
- 形状
- 矢形ハンドル
- 保護構造
- IP54(IEC 60529)
- 接点構成
- 1a
- 動作種別
- 90°-2ノッチ 右リターン
- 端子形状
- ねじ端子(SS端子)
- 耐電圧
- 【充電部-非充電部間】AC2500V-1分間
- 定格絶縁電圧(V)
- 600
- 定格通電電流
- 10A
- 定格使用電圧
- AC/DC100/120V
- 定格使用電流
- 【AC110V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC110V_AC15_誘導負荷】5A、【AC220V_AC12_抵抗負荷】6A、【AC220V_AC15_誘導負荷】3A、【AC24V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC24V_AC15_誘導負荷】10A、【AC440V_AC12_抵抗負荷】2A、【AC440V_AC15_誘導負荷】1A、【AC50V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC50V_AC15_誘導負荷】7A、【DC110V_DC12_抵抗負荷】2.2A、【DC110V_DC13_誘導負荷】1.1A、【DC220V_DC12_抵抗負荷】1.1A、【DC220V_DC13_誘導負荷】0.6A、【DC24V_DC12_抵抗負荷】10A、【DC24V_DC13_誘導負荷】5A、【DC48V_DC12_抵抗負荷】5A、【DC48V_DC13_誘導負荷】2A
- 保存温度(℃)
- -40~+80(ただし、氷結しないこと)
- 消費電流(mA)
- 【LED】(AC)2、【LED】(DC)2
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+50(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- LED
- LSRD-H2
- 最小適合負荷
- AC/DC3V・5mA
- 接点材質
- 銀接点
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 4.0(照光ユニット:2.5)
- 使用電圧範囲
- 【LED】AC/DC100/120V±10%
- 機械的寿命
- 50万回以上
- LED寿命(時間)
- 約50,000
- 電気的寿命
- 25万回以上(開閉頻度1200回/時)
- 照光色
- アンバー
- 使用周囲湿度(%RH)
- 30~85(結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 30(片振幅1.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000