曜日別特売
ASLS21QH210DNS Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気) 80722376

Φ25 TWSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は取付穴径・接点構成・照光色など510種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1a
照光色
青
注文コード
80722376
品番
ASLS21QH210DNS
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)

その他
【過電圧カテゴリ】II
形状
矢形ハンドル
保護構造
IP54(IEC 60529)
接点構成
1a
動作種別
90°-2ノッチ 右リターン
端子形状
ねじ端子(SS端子)
耐電圧
【充電部-非充電部間】AC2500V-1分間
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電圧
AC/DC100/120V
定格使用電流
【AC110V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC110V_AC15_誘導負荷】5A、【AC220V_AC12_抵抗負荷】6A、【AC220V_AC15_誘導負荷】3A、【AC24V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC24V_AC15_誘導負荷】10A、【AC440V_AC12_抵抗負荷】2A、【AC440V_AC15_誘導負荷】1A、【AC50V_AC12_抵抗負荷】10A、【AC50V_AC15_誘導負荷】7A、【DC110V_DC12_抵抗負荷】2.2A、【DC110V_DC13_誘導負荷】1.1A、【DC220V_DC12_抵抗負荷】1.1A、【DC220V_DC13_誘導負荷】0.6A、【DC24V_DC12_抵抗負荷】10A、【DC24V_DC13_誘導負荷】5A、【DC48V_DC12_抵抗負荷】5A、【DC48V_DC13_誘導負荷】2A
保存温度(℃)
-40~+80(ただし、氷結しないこと)
消費電流(mA)
【LED】(AC)2、【LED】(DC)2
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
LED
LSRD-H2
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点材質
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
使用電圧範囲
【LED】AC/DC100/120V±10%
機械的寿命
50万回以上
LED寿命(時間)
約50,000
電気的寿命
25万回以上(開閉頻度1200回/時)
照光色
青
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする