曜日別特売

Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
30.5(0~0.5)
注文コード
80735438
品番
ABN221S
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
適合
-
材質(本体)
-
品名
押ボタンスイッチ
外形寸法(mm)
-
保護構造
IP65
接点構成
2a1b
ボタン形状
丸形(突形)
端子形状
M3.5ねじ端子
ボタン色
青
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
モメンタリ
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
30.5(0~0.5)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
適合地域
-
材質(リング)
金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー
一体形
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
500以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする