曜日別特売

TWNシリーズ 押ボタンスイッチAZN302NR-MAU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接点構成2b
ボタン色赤
内容量1個注文コード80740111品番AZN302NR-MAU
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
形状
大形(Φ40ボタン)
接点構成
2b
ボタン色
赤
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
その他
【過電圧カテゴリ】II
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点仕様
金接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
動作
プル形
機械的寿命
50万回以上
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度900回/時、使用率40%)
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする