- その他
- 【過電圧カテゴリ】II(IEC60664-1)
- 形状
- 丸平形
- 保護構造
- IP65/IP66 UL Type 4X(IEC60529)
- 定格
- 【CCC認証】A300、【UL_cUL認証】A300
- 端子形状
- プッシュイン端子
- 型番
- 【LED照光ユニット】CW-EAQ2
- 保存温度(℃)
- -40~+80(氷結しないこと)
- 消費電流(mA)
- 【LED】22
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- 【非照光】-25~+60【LED照光】-25~+55(氷結しないこと)
- 感電保護クラス
- Class II(IEC61140)
- 短絡保護装置
- 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)
- 汚染度(使用環境)
- 3(IEC60947-5-1)
- 使用電圧範囲
- 【LED】AC/DC6V、【LED】AC/DC6V±10%
- LED寿命(時間)
- 約30,000
- 照光色
- ピュアホワイト
- 材質(ベゼル)
- ポリアミド樹脂
- ベゼル色
- 黒色
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 30(片振幅1.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000