- 付属品
- 手動ロック解除キー
- 仕様
- 【特注】510
- その他
- 【直接開路動作】80N以上
- サイズ
- 小形(146x35x40mm)
- 質量(g)
- 約400
- 保護構造
- IP67(IEC60529)
- 適合規格
- ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14
- 接点構成
- メイン_1NC+1NC, モニタ_1NC+1NC
- 定格絶縁電圧(V)
- 300
- 定格通電電流
- 10A
- 接続方式
- M12 5ピン コネクタ
- 定格使用電流
- 【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A
- 保存温度(℃)
- -40~+80(氷結しないこと)
- 速度
- 【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/s
- コード
- 【回路コード】D
- 材質(ハウジング)
- 樹脂(金属アクチュエータ入口)
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+50(氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- 材質(ヘッド)
- 樹脂
- 機械的耐久性
- 100万回以上(GS-ET-19)
- 電気的耐久性
- 10万回以上(AC-12 250V 1A)
- 感電保護クラス
- Class II(IEC61140)
- 条件付短絡電流
- 50A(250V)
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)
- 汚染度(使用環境)
- 3
- 最大操作頻度
- 900回/時
- 絶縁抵抗
- 100MΩ以上(DC500V)
- ポート
- 【コンジットポート】M20 + コネクタ
- ロック機構
- スプリングロック(24VDC)
- インジケータ
- なし
- カテゴリー
- 本体
- ソレノイド
- あり(24VDC)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 45~85(結露しないこと)
- 直接開路動作までの動き(mm)
- 11~