曜日別特売

Φ22 HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)HW1B-V4R-EMO-PS

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80745020
品番
HW1B-V4R-EMO-PS
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
その他
【過電圧カテゴリ】II
形状
きのこ形
保護構造
IP65(IEC 60529)
動作種別
モメンタリ形
端子形状
Push-in端子
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A
保存温度(℃)
-40~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+60(ただし、氷結しないこと) / 照光ユニット:-25~+50
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点材質
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
機械的寿命
500万回以上
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1800回/時)
照光色
赤
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする