曜日別特売
HW1F-2101QH2G Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気) 80745038

Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は接点構成・照光色・使用周囲温度など1749種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1a
照光色
緑
使用周囲温度(℃)
-25~+60(ただし、氷結しないこと) / 照光ユニット:-25~+50
注文コード
80745038
品番
HW1F-2101QH2G
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。
高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。
パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。
ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。

形状
照光セレクタ形
照光色
緑
その他
【過電圧カテゴリ】II
保護構造
IP65(IEC 60529)
接点構成
1a
動作種別
2ノッチ
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A
保存温度(℃)
-40~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+60(ただし、氷結しないこと) / 照光ユニット:-25~+50
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点材質
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
使用電圧範囲
【LED】AC100/110V
機械的寿命
500万回以上
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1800回/時)
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする