曜日別特売

LBWシリーズ フラッシュシルエット

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は鍵抜け・種類・接点構成など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
照光押ボタンスイッチ
接点構成
2c
注文コード
80766756
品番
LBW7L-M1T23WR
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
形状
正角形・黒色
種類
照光押ボタンスイッチ
接点構成
2c
動作種別
モメンタリ形
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
タイプ
平形
保護構造
IP65(IEC 60529)
耐電圧
【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流
3A
定格使用電圧
【LED】AC/DC12V
定格使用電流
【AC125V_抵抗負荷】0.1A、【DC30V_抵抗負荷】0.1A
保存温度(℃)
-30~+80
消費電流(mA)
5
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+60 / LED照光:-25~+55
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
LED
LB9Z-LED1
最小適合負荷
AC/DC5V・1mA
接点材質
金接点 / 銀に金・クロスバー接点
使用電圧範囲
【LED】AC/DC12V±10%
機械的寿命
200万回以上
平均寿命(時間)
30,000(25℃、定格電圧、輝度50%時点)
電気的寿命
10万回以上(仕様3)
照光色
赤
ベゼル色
黒色
使用周囲湿度(%RH)
45~85
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする