RH形パワーリレー

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
この商品は定格電圧・接点構成・内容量など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧
AC 115V
接点構成
1C、シングル接点
注文コード
80771121
品番
RH1V2-UAC115
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

小形高容量パワーリレー
10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形
カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)

極数
1
定格電圧
AC 115V
端子形状
プリント基板用端子
接点構成
1C、シングル接点
耐電圧
AC2000V・1分間
使用温度(℃)
-55~+70
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V)
機械的耐久性
5000万回以上
接点最大許容電流(A)
10
耐振動(Hz)
10~55 (片振幅0.5mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする