曜日別特売
RJ22S-C-A220 RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気) 80771927

RJシリーズ スリムパワーリレーRJ22S-C-A220

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
この商品は定格電圧・接点構成など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
定格電圧
AC 220V
接点構成
2c、ツイン接点
注文コード
80771927
品番
RJ22S-C-A220
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保
豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど
優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上
ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能
ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意

極数
2
定格電圧
AC 220V
接点構成
2c、ツイン接点
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電流(A)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする