RV8H-L-D18 RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気) 80772749

RV8H形インターフェイスリレー

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可66日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80772749
品番
RV8H-L-D18
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

6mm SPDT 18VDC スクリュータイプ
6A 接点

タイプ
6A
定格電圧
AC/DC 18V
接点構成
SPDT
端子形状
ねじ端子
使用温度(℃)
-40~+70
接点材質
AgNi(Au)
接点最大許容電流(A)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする