SV1H-07L-2 RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気) 80774411

RV8H形インターフェイスリレー

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可66日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80774411
品番
SV1H-07L-2
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

押ねじタイプと、スプリングクランプタイプの2タイプを用意
リリースレバーにマーキングプレートが取付け可能
DINレールからの高さ70mm、スリムな幅約6mm
配線作業とメンテナンス作業を効率化動作表示LEDを標準搭載。リレーの固定と取外し機能を持つリリースレバー方式を採用
6Aの高接点許容電流で各種負荷に対応可能
リレーは高接触信頼性を発揮する金メッキ接点採用

接点構成
SPDT
端子形状
ねじ端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする