曜日別特売

UCJ形 インターロック付カムスイッチ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード80774587品番UCJ-349-L1234-P1B-B
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
保護構造IP40段数【コンタクトブロック】3接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)90ノッチ数4定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上位置【押引】L1234操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする