- 照光色
- アンバー
- 仕様
- 記名式
- 保護構造
- IP40
- 端子形状
- ねじ端子(SS端子)
- 口金
- BA9S/13
- 耐電圧
- 充電部と非充電部間 AC2500V・1分間
- 使用温度(℃)
- -25~+50(氷結しないこと)
- 定格使用電圧
- AC200/220V
- 保存温度(℃)
- -40~+80(氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガ)
- LED
- LSRD-M2
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 4.0(照光ユニット:2.5)
- 使用電圧範囲
- 【LED】AC200/220V±10%
- 操作部形状
- 角平形(記名式)
- LED寿命(時間)
- 約50,000
- 消費電流
- 【LED】(AC)2mA
- 推奨締付トルク(N・m)
- 2
- カテゴリー
- 【過電圧カテゴリ】II
- 使用周囲湿度(%RH)
- 30~85(結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 30(片振幅1.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000