Φ22 TWシリーズUPQW1BQM4DG

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
照光色緑
内容量1個注文コード80775567品番UPQW1BQM4DG
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

照光色
緑
仕様
記名式
保護構造
IP40
端子形状
ねじ端子(SS端子)
口金
BA9S/13
耐電圧
充電部と非充電部間 AC2500V・1分間
使用温度(℃)
-25~+50(氷結しないこと)
定格使用電圧
AC200/220V
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
LED
LSRD-M2
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
使用電圧範囲
【LED】AC200/220V±10%
操作部形状
角平形(記名式)
LED寿命(時間)
約50,000
消費電流
【LED】(AC)2mA
推奨締付トルク(N・m)
2
カテゴリー
【過電圧カテゴリ】II
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする