曜日別特売

Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は接点構成・ボタン色など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1b
ボタン色
ブライト赤
注文コード
80775926
品番
XA1E-BV3SG01RH
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

一体形/照光式タイプ※:パネル奥行き12.6mm(はんだづけ端子)、17.0mm(タブ端子)。ISO13850に対応した照光タイプや小形化かつモニタ接点にも対応。ロボットペンダントや薄型の搬送機器などに適合。
分離形/照光式タイプ:パネル奥行き27.9mm(はんだづけ端子)最大4接点の組み合わせが可能。ラウンドフォルムタイプもラインアップ。
一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ
直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)
セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)
保護構造:IP65、IP67※(IEC60529)、IP69K※(ISO20653)、UL Type 4X※

照光方式
非照光式
接点構成
1b
端子形状
はんだづけ端子
ボタン色
ブライト赤
タイプ
セーフティガード付
使用温度範囲(℃)
-25~+60(非照光)/ -25~+55(照光)
保護構造
IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
300(照光部:60)
定格通電電流
5A
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16.2
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
操作力(N)
【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10
保存温度範囲(℃)
-45~+80
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上
接点材質
銀に金・クロスバー接点
抵抗負荷
【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A
誘導負荷(A)
【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A
最大取付パネル厚(mm)
0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)
各種認証
IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14
操作力(N・m)
【ターンリセット】0.16
ボタンサイズ(mm)
Φ29 / 中形
IP等級
IP65
使用湿度範囲(%RH)
45~85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする