- 照光方式
- 非照光式
- 接点構成
- 2b
- 端子形状
- はんだづけ兼用タブ110端子
- ボタン色
- ブライト赤
- タイプ
- セーフティガード付
- 使用温度範囲(℃)
- -25~+60(非照光)/ -25~+55(照光)
- 保護構造
- IP65(IEC 60529)
- 定格絶縁電圧(V)
- 300(照光部:60)
- 定格通電電流
- 5A
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V)
- 取付穴径(Φmm)
- 16.2
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- 操作力(N)
- 【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10
- 保存温度範囲(℃)
- -45~+80
- 機械的耐久性
- 25万回以上
- 電気的耐久性
- 10万回以上
- 接点材質
- 銀に金・クロスバー接点
- 抵抗負荷
- 【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A
- 誘導負荷(A)
- 【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A
- 最大取付パネル厚(mm)
- 0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)
- 各種認証
- IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14
- 操作力(N・m)
- 【ターンリセット】0.16
- ボタンサイズ(mm)
- Φ29 / 中形
- IP等級
- IP65
- 使用湿度範囲(%RH)
- 45~85