曜日別特売

Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
接点構成1b、接点一体形
ボタン色ブライト系赤(RH)
端子形状はんだづけ端子
内容量1個注文コード80776197品番XW1E-BV3SG01RH
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

過度な衝撃などで破損した場合でも、安全側(OFF)に移行する安全機構を搭載し、作業者と設備の安全を確保。(セーフブレイクアクション、セーフティポテンシャル構造)
接点動作状態が一目瞭然のインジケータ機能タイプは、メンテンナス工数の削減に貢献。
一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ
照光式も非照光式と同一奥行寸法を実現
1~4メイン接点(b接点)、1~2モニタ接点(a接点)付きを用意。
2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)
直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)
セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)
保護構造IP65、IP67(IEC60529)
接点は銀に金・クロスバー接点
ねじ端子形はフィンガープロテクション構造を標準採用(IP20)
UL非常停止カテゴリ認証品
一体形/照光式タイプ、インジケータタイプをご用意

接点構成
1b、接点一体形
端子形状
はんだづけ端子
ボタン色
ブライト系赤(RH)
保護構造
IP65, IP67, IP69K, UL Type 4X
動作方式
プッシュロックプル or ターンリセット
取付穴
Φ22
照光種別
非照光形
ボタンサイズ(mm)
Φ30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする