a32813 トスバッティングマシーン ファミリー・ライフ 80777124

 

a32813 トスバッティングマシーン ファミリー・ライフ 80777124
a32813 トスバッティングマシーン ファミリー・ライフ 80777124

トスバッティングマシーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード80777124品番a32813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

目指せホームランバッター!楽しくバッティング練習
バットとボールが付いた手軽に持ち運べる、電動トスバッティングマシーン。1人でもお庭で練習可能
夢の大リーグへの第一歩!
5秒おきにボールを発射!
バットにボールが当たる感覚が楽しい♪
バットは便利な伸縮式。持ち運びに便利なコンパクトサイズ!
ボール5個付き、伸縮式バット付き
プレゼントにおすすめ!
届いてすぐに遊べます!
対象年齢12歳以上
3ヶ月間保証書付き

セット内容本体、バット、ボール×5材質ABS樹脂オレンジ質量(g)(約)690電源単3形乾電池4本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)52.5×28×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする