- 用途
- 片側のコネクター部に磁石が付いたUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。鉄製のデスク横や壁などにコネクターをくっつけておくことで、都度コネクターを探すことなくすぐにケーブルが使えます。
USB Type-Cコネクターのみ磁石が付いています。
ケーブル外被には、傷や曲げに強いナイロンメッシュを採用しています。
Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。
理論値
最大15W(5V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
付属の両面シール付きメタルプレートを使えば、磁石が付かない場所でもコネクターを固定できます。
コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。
使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 色
- ブラック
- ケーブル長(m)
- 約1 ※コネクター含まず
- 仕様
- ●DisplayPort Alternate Mode対応:× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。●USB Power Delivery対応:×●データ転送対応:○
- 規格
- Hi-Speed USB(USB2.0)
- 電力(W)
- 最大対応電力(W数):15(5V/3A)
- コネクタ形状
- USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
- 対応機種
- USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなど
- 保証期間
- 1年間
- 転送速度(Mbps)
- 最大480 ※理論値
- ケーブル径(Φmm)
- 約3.3